シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
使用場所屋内外兼用
建築基準法F☆☆☆☆
油性 or 水性水性
特性速乾
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。
明度N3~N4の低光沢処理(リン酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。
また黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。
エアゾールタイプのマットカバースプレーは亜鉛含有率70%の低光沢メッキ補修用ジンクリッチスプレーです。
マットカバー(塗料)は亜鉛めっき面に塗装することで光沢を抑え黒灰色のマットな意匠性に仕上がる70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。
【マットカバーの効果】
意匠性の付与(ぎらつき防止)
傷部の補修
用途【適用素材】
鉄面、亜鉛めっき面
【用途】
階段、手すり、屋根の梁・柱 など
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)40(20×2回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」。・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合。・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》。内外部木部。《用途》。外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など。《推奨塗装仕様》。内装塗装 1~2回塗り。外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)。塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー。※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。
その他拭き取り不要
種類内外装用水性木材保護塗料
主な用途内外部木部
使用場所屋内外
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB)
乾燥時間3~4
塗回数内装1回塗り/外装2回塗り
塗り面積(2回塗り)(m2/L)8
つや3分つや
蛍光、蓄光、反射の効果を高める。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー
色白
主な用途屋内木部、鉄部、プラスチックなど
使用場所屋内用
乾燥時間(分)夏期:約15、冬期:約30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。
主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)
色ツヤ消し白(粗目)
使用場所屋内外
特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
油性 or 水性油性
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
速乾タイプ(1時間、23℃)です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
研磨に優れ、絡みません。
平滑な仕上がりが得られます。
難黄変タイプです。
用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。
主な用途屋内白木全般
使用場所屋内用
特性速乾
色乳白色
指触乾燥時間(分)15(23℃)
外観乳白色
希釈剤水
硬化時間(時間)1(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10(スプレー)、0~5(刷毛)
塗り重ね可能時間(時間)2以上
標準塗布量(g/m2)80~100
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。
また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。
主な用途住宅室内木部全般・木製品
使用場所屋内用
特性耐溶剤
使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。
指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100
希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー
塗布方法刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
塗料中にPRTR 対象化学物質を含まない環境対応型塗料であり、乾燥性/耐溶剤性/研磨性に優れ、短時間での塗り重ねを可能にした高不揮発分型の肉持ち感に優れた2液型ポリウレタンサンデングシーラーであります。
また、スプレー塗装や刷毛塗り等にも適応出来、平面及び立面の塗装作業性にも優れ立面塗装時のダレ防止にも適応するように設計がされております。
用途家具 および 住宅室内木質材。
主な用途住宅室内木部全般・木製品
使用場所屋内用
特性耐溶剤
使用方法P液とD液及びシンナーを調合後、良く撹拌して使用して下さい。またD液(硬化剤)には1号/2号の2タイプがあり、それぞれ季節(適性温度別)により使い分けてください。
指触乾燥時間(分)8(1号D液)、12(2号D液)/25℃・80%RH・P液:D液:シンナー=100:100:100
希釈剤ポリウレックス エコ No.9350(9300)シンナー
塗布方法刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(P液:D液:シンナー)100:50:50~100
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)2~3(1号D液)、2~3(2号D液)/配合(P液:D液:シンナー=100:100:100)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)80~100
研磨可能時間(時間)2(20~30℃)
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
約30分で新財賀古材のようなグレーに変化!。無塗装、無処理の木材を長い期間かけて風化した古材のようなシルバーグレーに短時間で変化させることができます。あらゆる種類の木材に作用しますが、変化の仕方はさまざま。グレーのステインではなく、木材に反応してグレーに変色するのでわざとらしさがなく自然です。初心者でも簡単に塗装ができ、水性でにおいも少ないです。塗装後の刷毛なども水で洗い流せます。〔商品説明・使用方法〕。【準備】。・すでに塗装された木材の場合は、サンドペーパーや剥離剤で表面を取り除いてください。・古い塗料を取り除く場合は、鉛粉塵が放出される場合があります。・作業の際は必ずマスクをしてください。・もっともよく効果を出すには無塗装、無処理の木材に塗装してください。【テスト、試し塗り】。・木材の種類により変化は異なります。実際の塗装前は目立たない狭い範囲でテストしてください。【使用方法】。・使用前、使用中はよく撹拌するか振ってください。・最良の効果を得るために、気温は15~32℃の場所で行ってください。・刷毛またはフォーム・ブラシで塗装してください。・大きな効果を出すためには、塗料が上に乗ったまま(拭き取る必要はありません)30分から1時間ほど置いてください。・効果を薄めるためには、乾燥後に細かいサンド・ペーパー(#240~#400くらい)で表面をこすってください。・色を濃くするためには、1回目の塗装の1時間後に2回目の塗装をしてください。・当商品で変化した表面を削除するためには、漂白剤を使って拭き取ってください。【表面の保護】。・表面を保護する場合は、塗装が乾くまで約2時間ほど待ってください。・アクリル・ラッカー・スプレーのつや消しクリアをお勧めします。・実際に塗装する前に目立たないところでテストしてください。・トップ・コートの塗料の中には当商品と反応して外観に影響を与える場合があります。【塗装面積】。・1クオート(946mL)あたり、約25m2塗装ができます。材種により塗装面積は変わります。【刷毛、塗装用具の洗浄】。・石鹸と水を使用してください。【処分(汚染防止)】。・お住まいの地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。・河川や排水溝に流さないでください。【保管】。・蓋をしっかりと閉めて、湿気のない冷暗所にて保管してください。・凍結しない場所で保管してください。【VOC含有量】。・最大VOC(揮発性有機化合物)1Lあたり50g以下
用途【用途】木材の風化を再現する水性のエイジング塗料です。木工家具や壁板などのDIYや店舗内装におすすめです。
仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸
色グレー、シルバーグレー
種類水性エイジング塗料
塗り面積(m2)約25
主な用途木工家具や壁板などのDIYや店舗内装に
塗布方法刷毛、フォーム・ブラシ
使用場所屋内(床を除く)
希釈不要
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗回数1~2
1缶(946mL)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。
比重1.18g/mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。
比重1.0~1.3g/mL(色による)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)
上塗塗装可能時間24時間後
塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード