4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 質量(kg)65 品番TA-900KJ 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS 最大吐出量(L/min)9 常用圧力(MPa)(最大)18 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード 出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS 効率エンジン式ピストンパイプ 使用場所建築・防水・工業 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き。野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!。大容量100Lホッパー。電子圧力センサー。らくらくエンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)62 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:× 最大圧力(MPa)14(142(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き、屋根用重防食塗料、耐火塗料。タイルエース900GXがパワーアップ!さらに高圧で大吐出量に。美しい玉模様作成。電子圧力センサー。エンジン一発始動
付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【Φ7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ(4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【Φ16】20m、ラバーホース【Φ12】20m、ラバーホース【Φ9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】) 質量(kg)65 出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.3PS タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)9 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):○、一般骨材入り塗料:× 最大圧力(MPa)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
1セット
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷