エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ
仕様エアホース2本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各3個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)320
取付口G1/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ
仕様エアホース1本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各2個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)310
取付口G1/8
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途織物、革製品、木工品への染色等一般的な塗装用。
セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)
質量(g)505
空気使用量(L/min)305
パターン開き(mm)250
吹付空気圧力(MPa)0.2
カップ容量(mL)500
所要圧縮機(kw)2.2
吹付距離(mm)2020/10/15
カップ容量(L)0.5
噴射剤150g/min
パターン平
エアー取付口BSP1/4
霧化方式汎用
エアー取込口BSP1/4
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
関連キーワード