「塗装用 平筆」の検索結果
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、目地用
毛色ハダ色
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

刷毛 目地用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5
毛丈(mm)32
毛色ハダ色
形状金巻平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
線描きなど細部塗りから、面塗りまで対応できる万能筆です。
幅(mm)37
高さ(mm)245
奥行(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応