剥離系洗浄剤東洋石油化学3日以内出荷から6日以内出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用成分アルコール系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類PRTR法非該当
ガン洗浄シンナー東洋石油化学(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ガンクリーナー三彩化工(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付)明治機械製作所9日以内出荷
空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1266名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用スプレーガン(タイルガン)明治機械製作所翌々日出荷から3日以内出荷
空気使用量(L/min)100~210タイプ丸吹き名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
建築塗装用スプレーガン(多用ガン)明治機械製作所翌々日出荷
塗料ノズル口径(Φ)8.0空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.8タイプ丸吹き本体質量(g)1050名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応