ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。
作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。
色ブルー
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
色ブルー
サイズ4L
質量(g)540
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
身長(cm)177~184
ウエスト(cm)88~96
適応胸囲(cm)106~114
1枚
¥8,498
税込¥9,348
30日以内出荷
色ブルー
サイズ4L
質量(g)500
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
身長(cm)177~184
ウエスト(cm)84~92
適応胸囲(cm)102~110
1枚
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。
色ブルー
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質ポリエステル
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
材質ポリエステル
タイプ男女共用
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。
タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。
シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色マリンブルー
種別長袖つなぎ
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)(内ポケット)11×14.5
機能制電
質量(g/m2)120
生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能低発塵、導電糸入り
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100%
袖丈(cm)50
股下(cm)80
表地ナイロン素材のツナギです。
胸ポケットライン入り
中綿は入っていません
フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ
腰伸び
用途塗装や防塵にも。
その他生地の質量は目安です。
種別長袖つなぎ
混率(%)ナイロン100
生地ナイロンタフタ
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈長袖
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。
色グレー
仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所
種別つなぎ
材質ポリエステル
機能静電気防護、通気性
2018年トラスコ掲載ページ6 0268
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途クリーンルーム用。
色ホワイト
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質ポリエステル
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~108/□
生地導電糸入りポリエステル
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。
色グレー
混率(%)ポリエステル100
特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用
機能静電気・帯電防止
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000
生地帝人セルガード(R)
混率(%)ポリエステル100%
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
アセタール製のセンターカップ
用途DV-1/Gti-PRO/Gti-PRO LITE/NEPTUNE用センターカップ
材質アセタール
カップ容量(mL)568
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
保管・一時置きに便利なガンホルダー
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード