7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。 付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し 温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。 生地が厚く、付着力の強いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用 ホワイト 材質綿 寸法(mm)457×914 メッシュ24×20 粘着力 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。 付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し 温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。 生地が薄く、付着力の弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用 ブルー 材質綿 寸法(mm)457×914 メッシュ20×16 粘着力 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン 動画あり
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内カベ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大塚刷毛製造ふき取りクロス
エコ商品
優れた吸水性と速乾性!! 極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。 また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。 優れた作業性!! 手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。
用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り 材質ポリエステル100% 寸法(mm)300×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012
1缶(16kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷