補修用、部分塗装用、小物用など小面積のタッチアップから多方面で利用できます。きめ細かに仕上げることができる金巻刷毛です。
毛丈(mm)36
玉厚(mm)11
仕様金巻筋違
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途ニス用
毛色白色
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用
毛色赤色
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。
用途ニス・建築仕上げ用
形状筋違
種類刷毛
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。
鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用
玉厚(mm)27
関連キーワード