エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 色 白 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 57~66 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 57~66 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 荷姿 4kg丸缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 14~16 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 57~66 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
SATA JET1400S RP 本体 SATA 3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合 O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g) 310 供給方式 サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min) 130 使用空気圧力(MPa) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATA (1件のレビュー) 3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途 自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g) 496 供給方式 センターカップ:重力式 空気使用量(L/min) 290 パターン開き(mm) 310 塗料噴出量(mL/min) 204 使用空気圧力(MPa) 0.2 ノズル Oパターン RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATA 3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g) 496 供給方式 センターカップ:重力式 パターン開き(mm) 320 使用空気圧力(MPa) 0.2 ノズル Iパターン RoHS指令(10物質対応) 対応
波トタン・凹凸面用ローラー ハンディ・クラウン 当日出荷
油性水性塗料兼用レギュラーローラースペアです。毛丈にボリュームがあるのでローラーが波トタンなどの凹凸面もしっかり塗装ができます。波面や凹凸面にローラーが入り込みきれいに塗れる
用途 油性・水性塗料兼用。波トタン・凹凸面の塗装に最適です。 適合 レギュラーローラーハンドル 寸法(mm) 175 サイズ レギュラーローラー 種類 中長毛 材質(毛) PE繊維主体 ローラーサイズ(mm) 175 主な用途 油性・水性塗料兼用・波トタン・凹凸面の塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
砂骨デザインレギュラーローラー ハンディ・クラウン 3日以内出荷
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途 外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用ローラー 適合 レギュラーローラーハンドル 寸法(mm) 175 サイズ レギュラーローラー 材質(毛) 発泡ウレタン・PP ローラーサイズ(mm) 175 主な用途 外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質 ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズ スモール 適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質 ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズ ミドル サイズ(inch) 7 適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm) 27 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 当日出荷 から 3日以内出荷
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途 建築塗装用 適合被着体 屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
剥離系洗浄剤 東洋石油化学 3日以内出荷 から 6日以内出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途 塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用 成分 アルコール系 分類 非水溶性 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第3種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 PRTR法 非該当
ガン洗浄シンナー 東洋石油化学 (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途 塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離 成分 炭化水素系 分類 非水溶性 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
洗浄シンナー 東洋石油化学 当日出荷 から 3日以内出荷
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途 塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし
塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分 炭化水素系 分類 非水溶性 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
ガンクリーナー 三彩化工 (10件のレビュー) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途 塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 危険物の類別 非危険物
ソルベントホース 八興 (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途 塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質 ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 色 透明 流体 薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造 (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 材質 ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズ レギュラー 筒径(Φmm) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ブルドック調色フィルム 大塚刷毛製造 (3件のレビュー) 当日出荷
気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式 BDF-50 厚さ(mm) 0.05 寸法(mm) 110×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造 (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch) 7 材質 ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズ ミドル 適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm) 27 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造 (18件のレビュー) 当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質 ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズ スモール 適合塗料 反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ネオリバー 三彩化工 (60件のレビュー) ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途 油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
ミッチャクロンWP・X 染めQ(旧テロソン) ¥ 89,980税込 ¥ 98,978
1箱(3.7L×4台)
翌々日出荷
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性
ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く)
二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる
各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる
コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍)
アスファルト面(乾燥後)に使用できる
耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性
スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる
既調合タイプ
用途 車両、金属加工品の防錆塗装
コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強
食品工場、公共施設等の内装用塗装
溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所 比重 0.9 主な用途 金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 指触乾燥時間(分) 5分(20℃) 標準塗布量 10~15μ 80~100g/m2 乾燥時間(時間) 夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 上塗塗装可能時間 自然乾燥:1時間以上(20℃) 特性 防錆、耐溶剤
ルミノデリコン HG シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷 から 16日以内出荷
蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂を主成分とし、優れた性能と塗装作業性を兼ね備えた、金属美装用焼付蛍光塗料です。
また、付着性が良く、焼付硬化により不溶不融の塗膜を形成し、傷つきにくく耐薬品性も良い塗料です。
特性 耐薬品、蛍光 主成分 蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂 主な用途 金属 危険等級 Ⅲ 塗膜厚(μm) 80~90 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗付量(kg/m2 ・回) 0.13~0.15 危険物の性状 非水溶性