耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード