絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
ポスターの面塗や、塗装の細かい作業に。
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、目地用
毛色ハダ色
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)7
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用、目地用
毛色砂色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード