カテゴリ

  • 塗料(30)
    • はく離剤(1)
  • 研磨材(484)
    • 研磨ディスク(50)
    • 研磨シート(52)
    • 手作業ブラシ(17)
    • 軸付ブラシ(78)
    • フレキシブル砥石(2)
    • カップブラシ(52)
  • 電動工具(35)
    • はつり工具(1)
  • 洗車・清掃(61)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(30)
  • 清掃用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 厨房用品(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 空圧工具(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 作業工具(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「塗装落とし」の検索結果

787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーニードルスケーラー 東安エアーニードルスケーラー東安
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
1.狭い場所や奥まった箇所、段差のある箇所で効率的に作業を行うことができます。2.多数の針が加工物の凹凸面に追従するので、様々な加工が可能です。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。制御ロックを押して解除する (画像参照)仕様無負荷打撃数:2700rpm空気消費量:10cfm作動圧力:90psi寸法本体:210mmグリップ太さ:約113mmエアインレットねじ:G1/4(ストレートねじ)針:針径3mm、長さ:180mm質量:約1.2kg (針含む)
チェーンクリーナー Flat-LAB.(フラットラボ.)チェーンクリーナーFlat-LAB.(フラットラボ.)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
汚れたチェーンルブをしっかり落とす、チェーン専用クリーナー。洗浄剤と防錆剤を配合し、汚れを落としながらも保護効果が得られる。ゴムや塗装面を傷めないのでシールチェーンにも使用可能。定期的なチェーンメンテナンスにより、エンジンパワーを後輪に伝える際のパワーロスを軽減する。Flat-lab.チェーンルブとの併用がおすすめ。
用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。再塗装面に対しては、あらかじめ目立たない箇所で異常がないか確かめてからご使用ください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
H&H 六角軸多羽根ホイール イチグチH&H 六角軸多羽根ホイールイチグチ
999税込1,099
1個
翌日出荷
削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!電気ドリル充電ドリル(インパクト対応軸)
用途サビ落とし塗装はがし金属の研削金属のバリ取り軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000関連資料(0.97MB)ホイル外径(mm)37ホイール幅(mm)15
パーツ&ブレーキクリーナー EVERSパーツ&ブレーキクリーナーEVERS
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去オイル・グリス等の洗浄塗装や接着面の脱脂洗浄容量(mL)840
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオサビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP!カンペハピオ
1,098税込1,208
1箱(50mL)
3日以内出荷
[サビの進行をStop]赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP![サビ転換剤とは?]【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)[耐熱温度150℃]黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3塗装間隔塗装して30分後
ペーパーウエスN ハンディ・クラウンペーパーウエスNハンディ・クラウン
529税込582
1袋(50枚)
翌々日出荷
天然パルプ繊維100%原料のパルプは塩素並びに塩素化合物を一切使用しないパルプ100%を厳選使用致し、そのため燃焼してもダイオキシン等、有害物質に起因する環境汚染の心配がありません。合成繊維は一切使用しない天然パルプ繊維100%ですので再生も可能です。水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。製造工程で高熱殺菌処理をしてありますので衛生的です。3枚重ねの圧着のみのエンボス加工で厚手タイプになっております。接着剤は一切使用致しておりません。また、蛍光染料、PCBの心配もありません。塗装作業時のペンキ拭き取り。工具・機械のメンテナンス。ガラスの汚れ落とし。油汚れの拭き取りなどに。
用途ペンキ拭き取り用/工具・機械のメンテナンス用/ガラスの汚れ落とし用/油汚れのふき取り用材質(本体)天然パルプ寸法(縦×横)(mm)340×330RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,898税込4,288
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000入数(本)3
ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,598税込8,358
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。軸径(Φmm)3入数(本)5
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ)ファイバーサンダーホイールNSK(ナカニシ)
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10
研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)研磨布・不織布合わせサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1パック
翌々日出荷
不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000入数(本)2
フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)フラップサンダー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1パック
翌々日出荷
研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。
用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。軸径(Φmm)6幅(mm)25全長(mm)65
ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!ニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1缶(0.1kg)ほか
6日以内出荷
さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!【こんな方におすすめ】付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途【こんな場所に最適!】・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)関連資料製品カタログ(0.78MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
Fireball(ファイヤーボール) トロピカルシャンプー DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) トロピカルシャンプーDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ワックスセーフ機能を優先に開発した高濃縮中性シャンプーです。豊富な洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。高濃度1:1000の希釈率を実現しました。・ 汚れが気になったときの一般的な洗車に最適です
用途ワックスセーフ機能付き高濃縮中性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250pH7.5主成分界面活性剤・アミン・グリコシド液性中性形態液体希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L)危険物の類別非危険物
Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプー DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) パールシャンプーDAYTONA(デイトナ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高強力な洗浄力が特徴の濃縮中性シャンプーです。ワックスセーフ機能を持たせながら、強力洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。高濃度1:1000の希釈率を実現しました。・汚れが気になったときの一般的な洗車に適しています
用途高強力な洗浄力の濃縮中性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)500pH7.5主成分界面活性剤・ナトリウム塩液性中性形態液体希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L)危険物の類別非危険物
狂研マルチはがし積層ディスク SK11狂研マルチはがし積層ディスクSK11
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。
用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 はがしディスク#150 SK11狂研 はがしディスク#150SK11
449税込494
1枚
翌々日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)SUN UP
699税込769
1個
5日以内出荷
塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。
用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックスSUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)ケミックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】・長期耐久フッ素撥水コーティング・ガラスコーティングメンテナンス・ボディーの水垢、メッキクリーナー・ベッドライトの黄ばみクリーナー・タールピッチ、虫取りクリーナーにも研磨剤が入っていないから安心です「使用方法」1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他内容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL関連資料(0.24MB)危険物の性状非水溶性
HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])4000~7200最大出力(W)290砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
Iron Pad ハイグレードver. ティーケーマックスIron Pad ハイグレードver.ティーケーマックス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
粘土のように貼り付かず傷もつけない!鉄粉・異物・虫・融雪剤・シール跡・塗装ミスト対応抜群の作業性を誇る最高のパッドで車をキレイに!さらに柔らかくなったゴム素材で傷がつきにくい進化版です作業しやすい持ち手付き(商品画像・右側)【POINT】・まず初めにボディーの汚れ、ホコリ等は十分に落としてから作業を行ってください・作業中はたっぷりの水を流しながら作業してください。水が少ないとパッドのゴムが塗装に貼り付くことがあります・力を入れなくても鉄粉等は十分に取れますので、力はあまり入れないでください・黒の水性塗装車に作業を行う場合は、中性洗剤を使用すると大変効果的です・パッドの溝が浅く(平坦に)なった場合は、新しいパッドを使用してください・パッドを地面に落として砂や土等が付着してしまっても、洗えば何度でも使用できます。ただし、その際は付着物を完全に取り除いて下さい
用途車の鉄粉除去対応全車両色危険物の類別非危険物施工可能台数フロント・リア・ルーフで50~70台
99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー SOFT9999工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナーSOFT99
1,698税込1,868
1個(120mL)
7日以内出荷
洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。
成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚危険物の類別非危険物
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
409税込450
1本
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
FRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン) EpoChemicalFRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン)EpoChemical
1,398税込1,538
1缶
4日以内出荷
塗料、樹脂、接着剤の剥離・溶解・希釈に金属製品の脱脂、油汚れ落とし、洗浄にネイル・マニュキュア液のリムーバーとして衣服の染み抜き材として
用途溶剤樹脂・溶剤系塗料・接着剤の希釈や洗い作業用、車・バイクのエンジン洗浄用、塗装面の汚れ落とし、油分の洗浄除去用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数1缶危険物の性状非水溶性
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18Vアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ投込パイプヒーター (コントローラー付き)エスコ
21,400税込23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
オービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
吸じんオービタルサンダー低振動設計軽量1.6kgで自在に操作6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ファブリックシートプレミアム NCAファブリックシートプレミアムNCA
3,398税込3,738
1箱(15枚)
7日以内出荷
プレミアムでは研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、従来品よりも使い始めから終わりまで高い研磨性能の維持が可能になりました。高寿命、研磨力UP、研磨ムラ抑制、スクラッチ抑制。
用途サビ落し、バリ取り、塗装はがし粒度#320相当寸法(mm)150×230
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
耐水やすり TAKAGI(高儀)耐水やすりTAKAGI(高儀)
949税込1,044
1セット(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途塗装落としや塗装面研磨、刃物の研磨(#320~800)材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
耐水やすり TAKAGI(高儀)耐水やすりTAKAGI(高儀)
949税込1,044
1セット(10枚)
4日以内出荷
水研ぎ・空研ぎどちらでも使えます。水研ぎで仕上げがよりキレイで目づまりしにくい。
用途サビ落とし、塗装下地や塗装前研磨(#80~240)材質シリコンカーバイト(C砥粒)、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー寸法(mm)230×280
オービタルサンダー用空研ぎペーパー EARTH MANオービタルサンダー用空研ぎペーパーEARTH MAN
329税込362
1個(6枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230
マジックタッチ サンディングペーパー EARTH MANマジックタッチ サンディングペーパーEARTH MAN
399税込439
1個(10枚)
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ウインドウォッシャースーパー TIPTOPウインドウォッシャースーパーTIPTOP
6,998税込7,698
1箱(18L)
6日以内出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、界面活性剤等使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。ブルー容器バックインボックス(コック付き)液性中性香り柑橘系凍結温度(℃)0危険物の類別非危険物
STUDIO M 栗の木 ヒメフォーク cottaSTUDIO M 栗の木 ヒメフォークcotta
799税込879
1本(1本)
4日以内出荷
木の質感が手にしっくりなじむキッチンツール。 栗材の木目を活かすためにナチュラルに仕上げました。 ヒメフォークはハンドル全体が丸みを帯びた形状で、手に持つ感触はとてもソフト。 小さな子供が自分で食べるフォークとしてもおすすめです。 裏にm’の焼印が入っています。天然木のため、色目や木目は個体によって差があります。 成形後、天然成分の染料を混ぜたウレタンを塗装しています。 まれに加熱すると色落ちする場合がありますが、人体に影響はございません。 【お手入れ方法】 ご使用後は柔らかいスポンジ等で汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
材質栗/ウレタン塗装寸法(mm)130×20
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら