エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ONDOLABEL 温度ラベル 3点表示 ミクロン (1件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1ケース(10枚)
当日出荷 から 4日以内出荷
高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途 電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm) 30×15 表示 3点表示 精度(%) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN ミクロン 当日出荷 から 3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。
精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm) 12×4 表示 4点表示 精度(%) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒートラベル 6点表示6R ミクロン (1件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1ケース(10枚)
当日出荷 から 3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。
不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。
接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、
半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、
通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。
機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、
ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。
生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、
コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。
保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm) W32×12 寸法(幅W×高さH)(mm) 32×12 表示 6点表示 精度(%) ±1 変色 白→黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒートラベル 5点表示CR ミクロン ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1ケース(10枚)
当日出荷 から 3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。
精度±1%(100℃以下±1℃)
反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途 電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ
炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理
ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm) W43×16 寸法(幅W×高さH)(mm) 43×16 表示 5点表示 精度(%) ±1 変色 白→黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
GGAスプレーソックス GERSON 7日以内出荷
塗装のミストやゴミ、ホコリなどから顔をや頭を守るために作られたもので、頭から首までスッポリとかぶれるように出来ています。
伸縮性があり、頭や顔にピッタリとフィットします。
目だけ出すようにも、目と鼻、または目と鼻と口を出すようにも自由に調整することが出来ます。
夏は涼しく汗も吸い取り、冬は防寒の役目も果たします。
用途 車輌関係の作業で特にシャーシーや下廻り塗装など汚れのひどい時、建築塗装時の外装材塗装作業、一般工場塗装での工業用塗装などで飛散の多い作業などに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパールミノVトップ シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷 から 16日以内出荷
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ルミノVトップ オーバーレイ シンロイヒ ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1セット(1kg)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
ルミノVトップ・スーパールミノVトップ専用クリヤー。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 色 クリヤー 成分 展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途 車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性 耐候 液性 二液性 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm) 25~30(1回塗) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間 最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 6時間(20℃) 乾燥時間 20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状 非水溶性
ルミノVトップ シンロイヒ ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(1kg)ほか
11日以内出荷
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途 車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分 展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途 車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性 耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性 二液性 標準塗布量 0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm) 80~90(2回塗) 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間 最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 6時間(20℃) 乾燥時間 20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状 非水溶性
ペン刷毛 うめ印 好川産業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
お求め易い価格のペイント用刷毛。鉄工関係から船舶塗装迄マルチに対応
形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 人毛、馬毛、PP化繊 主な用途 塗装用 毛色 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
塗装・建築養生用テープ クリア パイオラン 当日出荷
耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。粘着力が強くのり残りしにくいです。貼付時にテープが目立ちにくいです。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途 住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に。公共の場所、教育関係の美観養生に トラスコ品番 473-0786 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 200 厚さ(mm) 0.16 色 クリア 長さ(m) 25 対応 テープカット条件:手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4 粘着力(N/25mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合