ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14
色白
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
10cm×10cm~19.8m×20mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来る飛散防止ネットです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。
用途塗装作業の飛散防止・養生に
色白、緑、青、黒
形状折りたたみタイプ
幅(cm)10~1980(10cm単位)
長さ(cm)10~2000(10cm単位)
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)450または均等割り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(mm)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途飛散防止
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ外径(mm)23
ハトメ内径(Φmm)14
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
廃棄手間を大幅軽減!
用途飛散防止
ハトメピッチ(mm)450
こんなお得な商品も!
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様防炎表示者認定番号:CO-900013
形状折りたたみタイプ
タイプ2類
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦18、横21
引裂強度(N)縦71、横70
引張強度(N/50mm)縦584、横530
網目1mm
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎、通気性
ハトメアルミハトメ
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
色白
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度720N/5cm
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)約0.5
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
ペイントスキット一斗缶用の交換用ネットです。
用途塗料こし
ネット目(Φ) #100前後
適合ペインスキット一斗缶用
種別スペアネット
材質ポリエステル
寸法(mm)170×260
耐熱温度(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラッセル織りタイプで厚みもありペンキなどの飛散防止に最適です。
用途塗装工事用シート、建築壁面養生、改修塗装工事など
長さ(m)5.4
材質シート:ポリエチレン(PE)
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
こんなお得な商品も!
結束ひも シート用
モノタロウ
¥229
税込¥252
用途シート同士を連結する際に。
材質ポリエチレン
長さ(mm)600
太さ(Φmm)6
こんなお得な商品も!
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
色雑色(パステル系)
種別中古
区分中古
質量(g)約100(1枚あたり)
寸法(cm)約30~60角
工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード