カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(526)
    • TS継手(72)
    • HI継手(59)
    • VU継手(排水用)(88)
    • DV継手(排水用)(40)
  • 空調・電設資材(54)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 機構部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビ エルボ」の検索結果

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KC耐火透明接手DV クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)KC耐火透明接手DVクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
768税込845
1個
4日以内出荷
耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)透明グリーン使用流体排水
透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL) エスロン透明DV-VU継手 90度大曲りエルボ(VULL)エスロン
379税込417
1個
9日以内出荷
トラスコ品番217-1782寸法L(mm)91呼び径塩ビ管:50寸法Z(mm)66
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用 オーム電機配管用エルボ 90度曲がり エアコン用オーム電機
639税込703
1個
翌々日出荷
エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASAアイボリー
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)SUGICO(スギコ)
519税込571
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP関連資料寸法図(0.03MB)
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製GAONA(ガオナ)
679税込747
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040GAONA:GA-LF003、GA-LF004
用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
VU継手90°エルボ ブラック 東栄管機VU継手90°エルボ ブラック東栄管機
199税込219
1個
4日以内出荷
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVCブラック関連資料(0.04MB)
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
IVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボ I-VALUEIVL-EDHR-FIT-L イージードレンホース用継手 エルボI-VALUE
499税込549
1個
翌々日出荷
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ形状エルボ
スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10mTRIENS
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
ステンレス丸棒取手 No.167 シロクマステンレス丸棒取手 No.167シロクマ
34,980税込38,478
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。握り部分の塩ビは抗菌加工です。エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビサイズ(mm)【付属ビス】M8×90
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート2 ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート2ベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3506)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状座付水栓エルボショート2呼び径(B)1/2呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 90°エルボベンカン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状片ソケット 90°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 片ソケット 45°エルボベンカン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状片ソケット 45°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 水栓エルボベンカン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状水栓エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ背型ベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ背型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型 ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 座付水栓エルボ上型ベンカン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状座付水栓エルボ上型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付エルボベンカン
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状メスアダプタ付エルボ呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付エルボベンカン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状オスアダプタ付エルボ呼び径(Su)20
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 90°エルボベンカン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状90°エルボ
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボ ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 45°エルボベンカン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状45°エルボ
たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい エルボPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
ビニマス 90度曲り回転エルボ付90L-Y 前澤化成工業ビニマス 90度曲り回転エルボ付90L-Y前澤化成工業
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
関連資料(0.07MB)径(mm)150、管路:100
VU継手 VUエルボ 前澤化成工業VU継手 VUエルボ前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
呼び径250関連資料(0.04MB)
VU継手 VU45°エルボ 前澤化成工業VU継手 VU45°エルボ前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
TS継手 エルボ 前澤化成工業TS継手 エルボ前澤化成工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
呼び径200関連資料(0.13MB)
TS継手 45度エルボ 前澤化成工業TS継手 45度エルボ前澤化成工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
HI継手 45度エルボ 前澤化成工業HI継手 45度エルボ前澤化成工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。
給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー因幡電工
379税込417
1個
翌々日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71
給水用塩ビTS継手 45°エルボ エスロン給水用塩ビTS継手 45°エルボエスロン
949税込1,044
1個
翌日出荷
硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。トラスコ品番254-3630材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40呼び径【塩ビ管】50寸法H(mm)81最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセット ホワイトバリーンハイブリッド栽培用発泡スチロール容器 Plant Factory Ver2 フルセットホワイトバリーン
22,980税込25,278
1セット
15日以内出荷
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培のため、根菜類の栽培も可能です。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。連結可能のため、大型の植物栽培施設として利用することが可能です。発泡スチロール部分にリサイクル原料を50%使用し、環境負荷を低減しました。セット内容:EPS容器 x1個水やりテープ x3袋鉢底ネット x18個塩ビパイプ VU40 48Φ×120mm x2本透明パイプ VU40 48Φ×200mm x1本VUエルボー 40×40mm x1個キャップ 40mm x2個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(葉物、根菜等あらゆる野菜や園芸植物に)質量(g)2653容量(L)培土:50外寸(mm)1097×430×395水量(L)20
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11SKカワニシ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシSKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボSKカワニシ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら