塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ65
引張強度変化率:-2%
比重(-)1.2
引張強度(MPa)15.1
硬さ(デュロメータA)62、変化:+4
切断時伸(%)500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)
耐油性70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR
幅(mm)1000
仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色緑/黒
硬さ75
JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)1.0×106
硬さ(デュロメータA)74
耐油性100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103
RoHS指令(10物質対応)対応
好きなデザインや大きさの池を現場に合わせて造る
PVC(ポリ塩化ビニール)で、温度変化にも大変強い素材です。
材質PVC樹脂
厚さ(mm)0.5
これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。
色グリーン(透明)
材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.28
寸法(幅W×長さL)(cm)101×30
質量(g/m2)395
引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3
表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010
全光線透過率(%)90.8
伸長率(%)3.5
引張強度(N/cm)縦:588/横:470
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、覆った状態でも中身を確認できます。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色透明
関連キーワード