2,573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスカラー塩ビシート白
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字 取付け方法シールタイプ 仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ 幅(mm)500 長さ(m)30 アズワン品番64-6569-14
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1巻(100m)ほか
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。
用途シート破れの補修に。 2018年トラスコ掲載ページ6 1639
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直径28MMの黄色い丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067664
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 サイズA4 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力18N/25mm
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダートです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番835-7412 幅(mm)450 質量(kg)2 ホワイト 長さ(m)12 粘着力18N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1595
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。 厚さ(mm)0.16 材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 質量(g)35 寸法(Φmm)50 使用場所屋内
1袋
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。
1セット(200枚)
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
819 税込901
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/25mm)88.3 特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに イエロー×ブラック 材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 仕様粘着シール、切断にはカッターが必要 摘要粘着シール 引張強度15N/10mm 粘着力0.5N/10mm
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付塩ビシール 材質ステッカー
1枚
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。 幅(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ソケット式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 9.5mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 15.9mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 文字文字の高さ = 4mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シンボルテープビニールラベル. 白地に黒及び黄地に黒 粘着ビニールクロスラベル ストリップのビニールに番号又はアルファベットの刻印 カットの必要あり
仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 4mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
エコ商品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro 黒色数値ラベル、 15.9 mmわかりやすいラベリングシステムが必要な場合は、 RS PRO の数値ラベルを確認してください。自宅の作業場、オフィス、工場などで、識別と整理が簡単になります。 このラベルには、黄色の背景に 0 . 9 の黒色の数字が透明なフォントで印刷されています。高品質ラベルは、 Durable に加えてクリアに視認でき、過酷な屋内環境で使用できます。文字の高さは 15.9 mm で、 38 mm x 15 mm のビニールクロスストリップに収められています。 この製品は使いやすく、カット済みの番号をはがして貼り付けるだけです。このラベルは粘着式で、さまざまな表面に貼り付きます。また、剥がしても残留物が最小限に抑えられます。 各パックには、書類や棚などの表面で使用する屋内用途向けの 10 ストリップのラベルが含まれています。特長と利点.数字ラベル .ビニールクロスで印刷 . 15.9 mm の文字高さ .接着式の数値ラベル . 1 パック 10 枚 .黄色の背景に黒色のテキストRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 15.9mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 9.5mm材質 = ビニール布接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro
仕様文字種類 = 数字, 記号文字の高さ = 30mm材質 = ビニール接着剤付き = ありテキストカラー = 黒パック入り数 = 56
1キット
829 税込912
5日以内出荷

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製 モノタロウ 動画あり
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体)PVC タイプネジ式 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続方式ネジ式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工が施されており、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープが良くつきます。
グリーン 材質再生ポリ塩化ビニル 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 1巻長さ(m)30
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。 材質NBR 寸法F(mm)19 寸法G(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。 難燃性です。 複数枚使用の際はテープで固定してください。
用途工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。 グリーン 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)28 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)915×20×1.5
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)