材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10
材質スチレン系エラストマー
仕様オートクレーブ可
色半透明
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~70
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)
材質【主材質】軟質塩化ビニール
色ナチュラル透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品
法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
関連資料カタログ(2.67MB)
取扱説明書(0.36MB)
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)5
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル
長さ(m)10
規格食品衛生法適合
耐熱温度(℃)70(無負荷)
使用糸テトロン
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。
材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体空気/水/油/薬品
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリアブルー
特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
使用温度範囲(℃)0~50
材質(スプリング)硬鋼線
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
使用温度範囲(℃)-5~50
特性耐薬品、耐圧
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。
補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂
色半透明(有色含む)
ホース長さ(m)1
耐熱温度(℃)約40~50℃
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリアブルー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体空気/水/油/薬品
材質(スプリング)硬鋼線
特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管
使用流体空気、水
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/耐圧
使用温度範囲(℃)-5~60
種別カセ巻
材質(補強材)ポリエステル糸
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用
色透明
材質(ホース)ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明・柔軟・軽量
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
外径(mm)16
内径(mm)10
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
トラスコ品番149-2756
材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~70
使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)
許容曲げ半径(mm)60以上
外径(mm)16
内径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10A
色クリヤーブルー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10C
色クリヤーブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-10B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)10
使用圧力(MPa)0~1
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)20
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-102
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調透明
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
関連キーワード
1
2
次へ