こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
材質(シール)EPDM
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状ユニオン
質量(g)150
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
形状フランジ
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質PVC-U
形状ユニオン
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水道用塩ビ管用継手
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
インコア型 給水用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(水色塗装)
形状絶縁ユニオン(塩化ビニルライニング鋼管用)
インコア型 給湯用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:亜鉛メッキ鋼製(黒塗装)
形状絶縁ユニオン(耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用)
形状ユニオンソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(ガスケット)EPDM
材質(継手)可鍛鋳鉄製
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-95
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ねじ込み
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
寸法T(mm)-
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオンソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ユニオンソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外し配管用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:ニッケルクロームメッキ、青銅製
形状ユニオン1型
取り外し配管用 テフロンパッキン付
材質SUS304 ナット:青銅製
形状ユニオン2型
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6619
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
色グレー
寸法L(mm)110
寸法D(mm)38・46
寸法D1(mm)42.0
使用流体水
最高使用温度(℃)40
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番850-5815
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM
タイプ【接着受口】TS式
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)166
呼び径【塩ビ管】30
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)0~50
H(mm)101
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)最大50
RoHS指令(10物質対応)対応
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6620
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
色グレー
寸法L(mm)130
寸法D(mm)60・70
寸法D1(mm)71.0
使用流体水
最高使用温度(℃)40
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6343
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)130
寸法D(mm)60
使用流体水
呼び径(A)50A
最高使用温度(℃)40
1個
¥528
税込¥581
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6339
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)90
寸法D(mm)26
使用流体水
呼び径(A)20A
最高使用温度(℃)40
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6338
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)85
寸法D(mm)22
使用流体水
呼び径(A)16A
最高使用温度(℃)40
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6341
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)110
寸法D(mm)38
使用流体水
呼び径(A)30A
最高使用温度(℃)40
1個
¥238
税込¥262
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6337
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)80
寸法D(mm)18
使用流体水
呼び径(A)13A
最高使用温度(℃)40
1個
¥86
税込¥95
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ