22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET 厚さ(mm)0.3 深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
1ケース(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE) 使用温度範囲(℃)0~70
1本
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。 材質LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1袋(50本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 2018年トラスコ掲載ページ10 0839 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ本体 材質A-PET
1袋(50枚)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ10 0839
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールド非シールド 応差検出距離の15%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 電源の種類直流3線式
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様●出力開閉電流:100 mA●コード番号:785-8418 付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売) 材質ステンレススチール、コード:塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)25.1 幅(mm)4 ケース形状円筒形 質量(g)約35(梱包状態) 保護構造IEC規格IP67、社内規格耐油 コード長さ(m)2 外径(Φmm)4 接続方式PVCコード引出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄4×4×1 検出距離(mm)1.2±10% 材質(ケース)SUS303(EN1.4305) センサー技術:誘導 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む) 消費電流(mA)10以下 コード標準PVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 本体形状バレル形 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 設定距離(mm)0~0.84 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内 材質(検出面)耐熱ABS 動作モードノーマルオープン(NO) 表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。 シールドシールドタイプ 応差検出距離の15%以下 応答周波数(kHz)4 アズワン品番65-7335-81 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 残留電圧(V)2以下 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 実装タイプ埋込型 最大DC電圧(V)30 逆極性保護あり 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間 開閉容量(mA)オープンコレクタ100以下 電源の種類直流3線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷