1,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
44 税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。 トラスコ品番850-6657 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(g)218 寸法L(mm)65 規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38 寸法Z(mm)25 最高使用温度(℃)45
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様VUパイプ専用継手 トラスコ品番850-6729 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)91 最高使用温度(℃)45℃ 最大使用水圧(Mpa)無圧
1個
539 税込593
当日出荷

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
72 税込79
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 インクリーザー
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。 内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用 形状インクリーザー タイプDV 寸法Z(mm)20
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途SUパイプ用継手。 材質PVC 形状45°エルボ 関連資料図面(0.08MB)
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。 形状雨水排水継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)0.3 寸法L(mm)300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
形状キャップ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最下部を広く覆う事で、水、泥撥ねを防止します。
用途雨水最下部、水・泥撥ね防止用継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状雨水排水継手 寸法L(mm)165 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)10 寸法D'(mm)203 寸法d'(mm)197
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用 形状エルボ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC 高さ(mm)70 タイプVU 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル 仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)