塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。
常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。
ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)(ビス穴)6.5
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定
付属品ビス(4×18ミリ)3本
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類フロアーバンド
施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-40
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/4
寸法H(mm)66.4
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)42.7
呼び径(A)40
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途カーポート/ベランダ/物置など
材質硬質塩化ビニル
厚さ(mm)0.8
山数20.5
深さ(mm)9
JIS規格JIS A 5702
有効幅(mm)575
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
欠品中
1個
特価
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
エスコ品番EA945AY-126
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-125
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-124
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
エスコ品番EA945AY-165
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-122
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-121
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-101
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-123
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-105
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ