耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色白
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色白
比重1.45
熱変形温度(℃)50~55
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂
色白
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様両面マスキングフィルム貼り
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)200
長さ(mm)300
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
抜群の透明性と美しい表面肌
優れた二次成形加工性
耐熱性に優れています
耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など
材質硬質塩化ビニル(塩ビ)
色透明
長さL(mm)50~2000
厚さT(mm)2・3・5
耐熱性自己消化性・UL94 V-0
比重1.4
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
全光線透過率(%)85以上
幅W(mm)50~1000
軟化温度(℃)ビカット:66
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
線膨張率(1/℃)5~7×10-5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)2
幅(mm)300
長さ(mm)450
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
用途補強やカバー、仕切りなどに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1
色透明
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質塩ビ
色グレー
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
ソフトタイプの環境樹脂敷板。独特の臭いも少なくロール状にでき運搬、管理などの取り扱いに便利です。耐光性・耐久性・耐薬品性のほか、難燃性(UL94V-0相当)に優れ屋内使用も安心です。ゴムマットと同サイズを展開。
用途イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に
仕様軟質
材質国内再生塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)シボ高さ:1.5
色黒
難燃性UL94V-0相当
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色透明
比重1.4
熱変形温度(℃)50~55
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)300
長さ(mm)450
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングデスクHD BHD-1000HDM/HDL、BHD-1200HDM/HDL『タフ&スピーディーな天板昇降を実装した 強化版ゲーミングデスク強化版ゲーミングデスク』ゲーミングデスクの構築にもっとも重要なのは、レイアウトの中心に配置されるメインデスクです。オプション品とは違い、メインデスクは一度設置すると入れ替えが難しく、はじめの段階で理想のゲーム環境にマッチする製品を選んでおく必要があります。本製品は、2016年9月より販売を続けている定番デスクBHD-1000M/1200Mをベースに、強みである天板昇降をさらに使いやすく、課題であった耐荷重を大幅に改善。デスクをフルカバーするマウスパッドまで標準装備した強化版ゲーミングデスクです。デスクラックやモニターアームなど、天板に荷重がかかりやすい環境を想定している方、本格的なゲーム環境を構築したい方に最適なデスクとなっています。サイズ展開幅120/100cmの天板に、プレイスタイルにあわせて選べるミドル/ロータイプの4サイズ展開。120幅(ロータイプ)BHD-1200HDL・120幅(ミドルタイプ)BHD-1200HDM・100幅(ロータイプ)BHD-1000HDL・100幅(ミドルイプ)BHD-1000HDMクイックリリース天板昇降天板の高さ調節には、自転車のサドルにも使われている「クイックリリース」方式を採用。昇降式ゲーミングデスクシリーズの通常モデル(BHD-1200/1000M)と比べ、よりスピーディーな昇降が可能になりました。※脚部のパイプは限界線を超えて引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。耐荷重100kgクイックリリース方式を導入にしたことにより、従来品と比べ耐荷重が大幅アップ。デスクラックなどの後付け家具、マルチディスプレイ、PC本体を机上に設置するなど、デスクに負荷のかかりやすい環境でも安心です。※ご使用の前に、デスクに設置するアイテムの重量をご確認ください。天板厚2.5cm従来品と比べ、天板が+0.5cm厚くなりました。モニターアームなど、天板の一部に集中して負荷がかかるアイテムを設置しても、しなりにくい設計です。付属のマウスパッドを併用すれば、より安定してタイピングすることができます。天板高の目安身長によって、楽に作業ができる天板高は異なります。ご自身にとって最適な高さを確認して、快適なデスク環境を整えましょう。ゲーミングマウスパッド天板幅いっぱいの超大判マウスパッドが付属。デスク上のどこでマウスを使っても、快適でなめらかな操作が可能です。パンチングボード脚部サイドに、パンチングボードを配置しています。デスク周りのケーブルやデバイス類を結束バンドで固定したり、フックをかけて小物の収納に活用することが可能です。底板脚部のグラつきを抑えるため、底板を配置しています。※底板はミドルタイプのみに付属します。アジャスター(高さ調整ネジ)脚部底部に、天板の水平調整を可能にするアジャスター(高さ調整ネジ)が付属します。デスクの設置後にガタつきが気になる場合は、アジャスターを調整して安定させてください。背部パイプ天板のグラつきを抑えるため、背部パイプを配しています。オプション製品◯ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M昇降機能を搭載した、スタンダードなゲーミングデスクです。身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さを設定して、快適なゲーム環境を構築しましょう。ローデスク BHD-70110L/1000L/1200L床から約39~48.5cmの9.5cm幅で昇降できる、ロータイプのデスクです。大型のゲーミング座椅子と組み合わせても、足元にゆとりを確保することができます。
高さ(mm)595(595-810)
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1180×390×5
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(マウスパッド)クッション材:TPE、表面生地:ポリエステル
耐荷重(kg)100未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)595~810
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングデスクHD BHD-1000HDM/HDL、BHD-1200HDM/HDL『タフ&スピーディーな天板昇降を実装した 強化版ゲーミングデスク強化版ゲーミングデスク』ゲーミングデスクの構築にもっとも重要なのは、レイアウトの中心に配置されるメインデスクです。オプション品とは違い、メインデスクは一度設置すると入れ替えが難しく、はじめの段階で理想のゲーム環境にマッチする製品を選んでおく必要があります。本製品は、2016年9月より販売を続けている定番デスクBHD-1000M/1200Mをベースに、強みである天板昇降をさらに使いやすく、課題であった耐荷重を大幅に改善。デスクをフルカバーするマウスパッドまで標準装備した強化版ゲーミングデスクです。デスクラックやモニターアームなど、天板に荷重がかかりやすい環境を想定している方、本格的なゲーム環境を構築したい方に最適なデスクとなっています。サイズ展開幅120/100cmの天板に、プレイスタイルにあわせて選べるミドル/ロータイプの4サイズ展開。120幅(ロータイプ)BHD-1200HDL・120幅(ミドルタイプ)BHD-1200HDM・100幅(ロータイプ)BHD-1000HDL・100幅(ミドルイプ)BHD-1000HDMクイックリリース天板昇降天板の高さ調節には、自転車のサドルにも使われている「クイックリリース」方式を採用。昇降式ゲーミングデスクシリーズの通常モデル(BHD-1200/1000M)と比べ、よりスピーディーな昇降が可能になりました。※脚部のパイプは限界線を超えて引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。耐荷重100kgクイックリリース方式を導入にしたことにより、従来品と比べ耐荷重が大幅アップ。デスクラックなどの後付け家具、マルチディスプレイ、PC本体を机上に設置するなど、デスクに負荷のかかりやすい環境でも安心です。※ご使用の前に、デスクに設置するアイテムの重量をご確認ください。天板厚2.5cm従来品と比べ、天板が+0.5cm厚くなりました。モニターアームなど、天板の一部に集中して負荷がかかるアイテムを設置しても、しなりにくい設計です。付属のマウスパッドを併用すれば、より安定してタイピングすることができます。天板高の目安身長によって、楽に作業ができる天板高は異なります。ご自身にとって最適な高さを確認して、快適なデスク環境を整えましょう。ゲーミングマウスパッド天板幅いっぱいの超大判マウスパッドが付属。デスク上のどこでマウスを使っても、快適でなめらかな操作が可能です。パンチングボード脚部サイドに、パンチングボードを配置しています。デスク周りのケーブルやデバイス類を結束バンドで固定したり、フックをかけて小物の収納に活用することが可能です。底板脚部のグラつきを抑えるため、底板を配置しています。※底板はミドルタイプのみに付属します。アジャスター(高さ調整ネジ)脚部底部に、天板の水平調整を可能にするアジャスター(高さ調整ネジ)が付属します。デスクの設置後にガタつきが気になる場合は、アジャスターを調整して安定させてください。背部パイプ天板のグラつきを抑えるため、背部パイプを配しています。オプション製品◯ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M昇降機能を搭載した、スタンダードなゲーミングデスクです。身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さを設定して、快適なゲーム環境を構築しましょう。ローデスク BHD-70110L/1000L/1200L床から約39~48.5cmの9.5cm幅で昇降できる、ロータイプのデスクです。大型のゲーミング座椅子と組み合わせても、足元にゆとりを確保することができます。
材質(マウスパッド)クッション材:TPE、表面生地:ポリエステル
色ブラック
高さ(mm)390(390-495)
耐荷重(kg)100未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1180×390×5
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。デスクラック2 BHS-1000HN BHS-1200HNモニターアーム対応のデスクラックデスク上の収納力を強化!モニターアームの取り付けも可能な、進化版デスクラックです。コンセプトデスクレイアウトの幅が広がる新機能を追加!卓上の拡張アイテムとして人気のデスクラックが、さらに機能を充実させて新登場。これまでに要望の多かった「モニターアームの取り付け」に対応。棚板の厚み&奥行きを見直すことで、大型モニターの設置も可能になりました。さらに、棚板は前後にスライドして固定でき、デスクの奥行きを最大12cmまで延伸できます。デスク環境をより快適にする進化版デスクラックです。モニターアームが取り付けられる.デスクラック2は、棚板の固定を前後2段階で調節可能。下棚を後ろ寄りにせり出して固定することで、モニターアームの取り付けができるようになりました。デスクの奥行きを12cm延伸下棚を後寄りに固定することで、デスクの奥行きを約12cm延伸できます。大型モニターにも対応する、十分な視聴距離を確保。ワイド棚板初代モデルから+5cmの、奥行き:30cmワイド棚板を採用。脚部の大きなモニターも安定して設置できます。※事前に設置するモニターのサイズをご確認ください。がっしりタフな棚板下棚の厚みを見直し、初代モデルから+5mmアップ。2.5cmの丈夫な棚板で、大型モニターを設置してもたわみにくい仕様です。4段階の高さ調節下棚は、4段階での高さ調整が可能。身長やデスク環境に合わせて高さが設定できます。パンチングボード電源タップやルーターなどを結束バンドで固定可能。初代モデルよりパンチングボードが長くなり、電源タップが固定しやすくなりました。机に穴をあけずに設置クランプ固定式で、デスクを傷つけることなく設置可能。初代モデルからクランプの向きを見直し、より簡単に取り付けできるようになりました。ヘッドホンハンガーの取り付け別売のヘッドホンハンガーや、S字フックなどを設置できます。コントローラー&ヘッドセットの収納におすすめです。耐荷重モニターアームの取り付けや大型モニターの設置にも安心の耐荷重設定。初代モデルから約10kg近くアップしました。
耐荷重(kg)下段30未満、上段15未満、合計45未満
表面処理フレーム:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
天板厚さ(mm)対応:15-50
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)68用
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー
蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード