89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
54 税込59
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



CLWL13 エスロン クリーン継手 水栓エルボ 13 セキスイ CADデータあり
形状エルボ90° 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5954 質量(g)25
1個
169 税込186
3日以内出荷


圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ ねじの種類Rp
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ タイプHI 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 使用流体水道用 接続ねじ種類Rp
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
1個
869 税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機TS継手水栓エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6364 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)43 寸法D(mm)29 寸法H1(mm)32 最高使用温度(℃)40
1個
149 税込164
翌々日出荷

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
96 税込106
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボ
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)3.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 寸法P1(mm)16 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テーパーネジ品 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状エルボ サイズNAE13J3 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)13.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)47.9 寸法L2(mm)39.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6363 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)38 寸法D(mm)24 寸法H1(mm)29 最高使用温度(℃)40
1個
109 税込120
当日出荷

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番850-6365 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)51 寸法D(mm)33 寸法H1(mm)36 最高使用温度(℃)40
1個
259 税込285
当日出荷

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番825-2960 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34
1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC異径座付水栓エルボ
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC 材質(インサート)黄銅
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC 材質(インサート)黄銅
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 寸法H(mm)47 寸法A(mm)65 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26 寸法H1(mm)33 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14 ねじ山(mm)14
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷