33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径エルボ タイプVU 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力無圧 使用流体排水
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° タイプHI 使用流体水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプDV
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
539 税込593
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TS径違いエルボ
トラスコ品番446-4940 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状起点エルボ タイプVU・VP管兼用 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法Z(mm)20 梱包数25
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°異径エルボ
エコ商品
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状エルボ 茶色 タイプHTDV 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)54 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷


1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷

用途VP排水用耐熱継手 形状エルボ タイプHTVP 型番77941 使用流体排水 アズワン品番64-5114-42
1個
999 税込1,099
当日出荷

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.08MB) 取扱説明書(0.83MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.09MB) 取扱説明書(0.76MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の角度、管径や勾配を変えます。片差しタイプで配管を短くすることができます。
形状エルボ
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径大曲エルボです。
用途VP排水用継手 形状エルボ 型番76723 アズワン品番64-5113-98
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)