15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式差込み 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続Rc 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50(流体) 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 呼び径(B)2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 呼び径(A)50 関連資料納入仕様書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CVL50FZ エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-5970 形状Y形 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 バルブ種類リフト式チャッキバルブ
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)