鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。
常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。
ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)(ビス穴)6.5
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
色グレー
穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。
RoHS指令(10物質対応)対応
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.09MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)20
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)1
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0
寸法C(mm)25
仕上電気亜鉛メッキ
寸法G(mm)5
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-20
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/4
寸法H(mm)56.1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)22.22
呼び径(A)20
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-40
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/4
寸法H(mm)66.4
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)42.7
呼び径(A)40
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)
エスコ品番EA440CH-50
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/2
寸法H(mm)69.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)48.6
呼び径(A)50
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-25
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1
寸法H(mm)59.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)28.58
呼び径(A)25
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1/2
寸法H(mm)53.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)15.88
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-60
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径2
寸法H(mm)75.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)60.5
呼び径(A)60
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CA-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/8
寸法H(mm)51
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)12.70
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ