8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。 トラスコ品番240-9210 全長(mm)235 切断能力(mm)6~60 鋼管最大肉厚(mm)9 適合替刃SO99007 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類VP、VU 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°エルボ
エコ商品
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)