基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状45°Y
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関
色さくら(ピンク)
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤アクリル系
主な用途内装・リフォーム養生用
保持力(mm)【SIJS 板】0.1
粘着力(N/25mm)【SUS 板】7
引張強度(N/50mm)230
引張伸度(%)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:不織布、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
直径(Φmm)9
材質塩化ビニール樹脂
仕上光沢
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、
洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのアルミホイール洗浄専用
材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)
全長(mm)270
質量(g)191
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミホイールにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーバードカット、細部までしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やわらかいPP中空糸をさらに先割りにし、ホイールへのアタックを最小限に抑えました。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのアルミホイール洗浄専用
材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)
全長(mm)310
質量(g)189
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名8Y
寸法(Φmm)9
表面処理光沢仕上げ
素材塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)
全長(mm)420
質量(g)268
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車・オートバイなどの洗浄
材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)
全長(mm)450
質量(g)338
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°ワイ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径45°ワイ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
伸び(%)134
主な用途表示・安全用
粘着力(N/20mm)13
引張強度(N/20mm)180(横方向)
粘着タイプ強粘着
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
基材が破れにくく、剥がしやすいです(対フィルム基材)。基材が伸びないため、まっすぐ綺麗に養生できます。手で切りやすく、カールしにくいです。硬質塩ビ素材に対して、糊残りがしにくいです。
用途住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生に。
その他油性マジックで可
トラスコ品番696-6767
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
色さくら
備考手で切断可能
長さ(m)25
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥329
税込¥362
当日出荷
蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。
用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。
材質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合には最適なイエロー。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.35
色イエロー
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能色付・防炎・アーク光遮蔽
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)420
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
書類別に色分けもできる、カラフルなフレーム。
材質硬質塩ビ製
厚さ(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
質量(g)300
主な用途工場や店舗の床の区画表示
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
中程度の乾燥時間のインクです。バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30-60秒
人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。
機能通気性
厚さ(mm)1.7
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。
半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。
メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様ヘルメット用
材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ