3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

十川ゴム導電性ゴムシート(天然)
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川ゴムカラー導電性ゴムシート
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm)1000 仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 緑/黒 硬さ75 JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω)1.0×106 硬さ(デュロメータA)74 耐油性100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)