床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
透明度が高く、覆った状態でも中身を確認できます。
用途資材をホコリや雨水から防ぐ
色透明
長さ(m)30
幅(m)1
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.50
質量(kg)18
取付け方法自重タイプ
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
幅(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)200
長さ(mm)300
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
色透明(青味)
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。
加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。
プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。
選挙投票所の床養生にご使用ください。
材質塩ビ
幅(mm)1000
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。
アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。
フッ素防汚加工済みです。
水シミが出来にくい吸水防止加工です。
RoHS2指令適合しています。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート
材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)
幅(mm)103
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)1568(縦)、1323(横)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎・遮光・防水・耐水
透光率(%)10.4
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
ゴム製パッキン材用途品を軟質塩ビ製にて対応したシート
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。
入数(枚)1
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字
取付け方法シールタイプ
仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ
幅(mm)500
長さ(m)30
アズワン品番64-6569-14
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
好きなデザインや大きさの池を現場に合わせて造る
PVC(ポリ塩化ビニール)で、温度変化にも大変強い素材です。
材質PVC樹脂
厚さ(mm)0.5
色黒
トラスコ品番785-4056
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.5
質量(kg)18
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カット済みですぐ使える。
ホワイトボードの氏名ラベルなどに最適です。
材質/表面:塩ビシート、裏面:マグネットシート。
商品タイプ見出し
外寸法(mm)150×100×t0.5
仕様つやなし、等方性
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。
使用場所屋内・屋外
屋外防水仕様(パックシート仕様)のポスターグリップ、タンパーグリップパネルにご使用いただけます。
表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、雨から守ります。
シートを切ってお好みの幅・高さに調整可能です。
使用場所の間口・高さに合わせてハサミやカッターで自由に切ってお使い頂ける便利なシートです。
防炎・吸水防止・フッ素防汚機能を持つシートです。
ポリエステル基布塩ビシートを使用していますので引っ張りに強いです。
上部折り返し溶着部にはロープを内蔵しています。
ミシン縫製ではありませんので幅方向を切ってもホツレたりしません。
上辺のハトメには内径約12ミリの真鍮製ハトメを使用しています。
用途作業場・倉庫内などの間仕切り、吊下げカーテン、プラント機器の間仕切シート
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.47
色アイボリー
長さ(m)3
伸度(%)25(縦)、30(横)
引裂強度(N)88(縦)、98(横)
引張強度(N)160(縦)、135(横)
透光率(%)10.4
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
前垂れを装着し、軽トラックマット(別売り)と併用することで前方隙間からの雨水の侵入を防ぎます。
シートに傾斜をつくることでシート上の水たまりを防ぎます。
ポリエステル基布に塩ビコーティングを施している為、高い防水性を保ち、長期使用が可能です。
国内加工
用途軽トラック荷台カバー
仕様継ぎ目なし
種別軽トラック用スロープ式平張りタイプ
厚さ(mm)約0.5
色グリーン
ハトメ数15
ハトメピッチ(mm)500
生地エステルハンプ(本体)、ターポリン(前垂れ部分)
ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色ブラック
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)
フレーム幅(mm)32mm
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板
用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
色シルバー
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
フレーム幅(mm)32
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
関連キーワード
1
2
3
次へ