4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカショープールライナー
好きなデザインや大きさの池を現場に合わせて造る PVC(ポリ塩化ビニール)で、温度変化にも大変強い素材です。
材質PVC樹脂 厚さ(mm)0.5
1枚
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十川ゴム導電性ゴムシート(天然)
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川ゴムカラー導電性ゴムシート
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm)1000 仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 緑/黒 硬さ75 JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω)1.0×106 硬さ(デュロメータA)74 耐油性100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【オーダー】クッションフロア  住まいるケアフロア  LHG-81621~LHG-81623 リリカラ カスタマイズ可
抗菌防かび耐動荷重性
仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028 材質塩化ビニル樹脂系シート 品番LHG-81621,LHG-81622,LHG-81623 長さ(m)1~6 幅(cm)182 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,200 税込5,720
3日以内出荷