曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。
非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。
質量(g)160
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。
基材ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤ゴム系
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用
付属品フタ裏側にハケがついています
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
¥639
税込¥703
当日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番542-4020
剥離紙あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
フックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。
対象動物サル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)50.06
耐熱温度(℃)-100~260
引張強度(N/mm2)9.83
特性耐寒/耐熱
Φ48.6・Φ42.7パイプ用。便利なワンタッチ式。
足場や手すりに等にセットして使用できます。
材質強化塩ビ+黄色反射ステッカー貼
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-15A
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
仕様JIS規格品
エスコ品番EA351N-1A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。管に巻くだけで防火区画処理ができます。用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。
用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。
材質ブチル
厚さ(mm)2.25
長さ(m)1.5
適合パイプ塩ビ管
施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。
主な用途補修用
1巻
¥469
税込¥516
4日以内出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。
トラスコ品番149-7881
幅(mm)48
厚さ(mm)0.29
質量(g)750
長さ(m)50
引張強度50N/10mm
耐熱温度(℃)95
特性強度、高い粘着力
1巻
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)
全長(mm)141
質量(g)9
タイプシングル
外径(Φmm)最大15、アルミ軸11
線幅(mm)0.8~1.5
インク油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。
引張強度(N/10mm)23.54以上
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
付属品シールテープ(1m)1個
電力や動力を使わず、毛細管現象を利用して下から養液を供給する栽培システムです。培土も使用するハイブリッド栽培のため、根菜類の栽培も可能です。断熱性が高いので、外気温の影響を抑えることができます。連結可能のため、大型の植物栽培施設として利用することが可能です。発泡スチロール部分にリサイクル原料を50%使用し、環境負荷を低減しました。セット内容:。EPS容器 x1個。水やりテープ x3袋。鉢底ネット x18個。塩ビパイプ VU40 48Φ×120mm x2本。透明パイプ VU40 48Φ×200mm x1本。VUエルボー 40×40mm x1個。キャップ 40mm x2個
用途養液・培土ハイブリッド栽培に(葉物、根菜等あらゆる野菜や園芸植物に)
質量(g)2653
容量(L)培土:50
外寸(mm)1097×430×395
水量(L)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
呼び径20
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2
セット内容本体+モップ1枚
材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ
全長(mm)1504
ヘッド幅(mm)400
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
関連キーワード
1
2
次へ