用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1289
質量(g)95
板厚(mm)0.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1491
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5848
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)255
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2102
質量(g)33
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
樹脂専用タイプです。
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ
刃長(mm)200
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2536
質量(g)29
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
竹・塩ビパイプ専用タイプです。
竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。
目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。
竹の切断面にササクレが出ません。
用途竹全般(伐採・細工)、管材・電材作業
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
板厚(mm)0.7
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番818-5847
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)400
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。
寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2285
質量(g)22
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)240
グリップタイプ曲柄
1丁
¥1,288
税込¥1,417
4日以内出荷
塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
板厚(mm)0.7
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)240
刃ピッチ(mm)1.5
1枚
¥548
税込¥603
翌々日出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。
全長(mm)480
質量(g)165
ピッチ(mm)1.5
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.65
切り幅(mm)0.95
刃渡り(mm)300
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
刃渡り(mm)225
関連キーワード