21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ソケット式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番850-7045 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)8 寸法A(mm)32 寸法L0(mm)62
1個
999 税込1,099
翌々日出荷


クボタケミックス(クボタシーアイ)TSキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
52 税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミヤコ共栓
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR 高さ(mm)25 材質(本体)黄銅製クロームメッキ 寸法H(mm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。 材質合成樹脂 本体質量(kg)0.3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カクダイ支持座金
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。
仕様Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定 付属品ビス(4×18ミリ)3本 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)