25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




クボタケミックス(クボタシーアイ)TSキャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
52 税込57
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質PVC 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) タイプDV 使用温度範囲(℃)0~45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様マンホール蓋:MKPBR-300 付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4) 適合パイプ塩ビ管(VU300) 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷