カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 塩ビ管(1)
    • 塩ビ継手(1)
  • 建築金物(9)
    • ジョイントパイプ(1)
  • オフィス家具(59)
  • 作業工具(14)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 塗料(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビパイプ 黒」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーパー 河部鋸刃シャーパー河部鋸刃
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に材質本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタルゴールド/ブラック質量(g)220(本体+付属刃)山数【付属刃】18山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6角度調節【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
ワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monaca ナイキワークテーブル(電源付) MCF型 モナカ Monacaナイキ
469,800税込516,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
フリーアドレス、固定席、会議用など幅広く使える電源付きテーブルです。
高さ(mm)870
排水用塩ビパイプ2M ブラック 東栄管機排水用塩ビパイプ2M ブラック東栄管機
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVCブラック
インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm) BENTSAIインクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm)BENTSAI
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジその他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨)付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン本体質量(g)420印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等解像度【印字】最大300dpiOSLinux言語表示日本語、英語、中国語連続動作時間16時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB)取扱説明書BT-HH6210B 取扱説明書(2.84MB)印字幅(mm)最大25.4
両刃鋸 現場屋両刃鋸現場屋
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様替刃式材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチックシルバー/ブラック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1
インクジェットインク BENTSAI BB22B 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) ユニオンケミカーインクジェットインク BENTSAI BB22B 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)ユニオンケミカー
21,980税込24,178
1個
当日出荷
・BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク・本商品は『BT-2580P』後継商品です。互換性ございます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番64040241対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm)ユニオンケミカー
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。 インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。 速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。 日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。 本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。 OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー本体質量(g)700プリント方式インクジェットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料WHP-SA2 リーフレット(0.46MB)取扱説明書WHP-SA2 取扱説明書(1.89MB)商品タイププリンター印字幅(mm)最大12.7
インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6105B2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6105B2 (印字幅最大12.7mm)ユニオンケミカー
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 12.7mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー本体質量(g)450プリント方式インクジェットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB)取扱説明書BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB)商品タイププリンター印字幅(mm)最大12.7
インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用) ユニオンケミカーインクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用)ユニオンケミカー
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WTC-TSF01」はWHP-SA2用の速乾黒インクです。 速乾で高密着インクです。 インクが吐出するノズルが乾燥しにくいので運用もしやすいです。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64008221個装箱入インク色RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用) ユニオンケミカーインクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)ユニオンケミカー
21,980税込24,178
1個
当日出荷
BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm) ユニオンケミカーインクジェットハンディプリンタ BENTSAI B45 (印字幅最大50mm)ユニオンケミカー
259,800税込285,780
1個
62日以内出荷
ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 50mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー本体質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB)取扱説明書B45 取扱説明書(4.62MB)印字幅(mm)最大50
エアロカートΣロング HAIKURO テラモトエアロカートΣロング HAIKUROテラモト
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
メンテナンスとゴミ回収を同時に行える、ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(kg)約15.1(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)ブラック容量(L)樹脂製ボックス:約8.8、回収袋:約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×850×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)、回収袋:360×360×580(主要サイズ)、キャスター直径:100商品タイプ本体
変成シリコンシーラント コニシ変成シリコンシーラントコニシ
699税込769
1本(333mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
一般建築物の内外装目地。浴室、洗面所、台所まわりのシール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。塩ビ銅板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールなど。※ガラスまわりには適さない。高モジュラス、密着性・耐候性良好、施工後塗装可。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)JSIA F☆☆☆☆認定品
用途一般建築物の内外装目地などに材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性・耐候性、防カビ
サイクルハウス 南榮工業サイクルハウス南榮工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
簡易的な組立・設置で自転車収納や倉庫として使用できます。愛車を雨、ホコリからしっかり守ります。
用途自転車・バイクなどの車庫として多目的用途に利用材質パイプ材質:亜鉛メッキスチールパイプ シート材質:PVC塩化ビニール UV耐候仕様(高耐久ターポリン)ブラック
油性シリコンタフ 容量0.7L ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量0.7Lニッペホームプロダクツ
2,598税込2,858
1缶
当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリSHINKO(新興製作所)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却 ラド戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却ラド
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。 1セットで数人のグループによる観察が可能です。 装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。 わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
延長コード 黒 10 m ケルヒャー延長コード 黒 10 mケルヒャー
4,998税込5,498
1本
当日出荷
延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
油性シリコンタフ 容量1.6L ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフ 容量1.6Lニッペホームプロダクツ
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)1.6塗布面積(m2)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量2073g乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
鋸替刃 WIZ'A鋸替刃WIZ'A
689税込758
1個
翌々日出荷
用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
強力伸縮棒 アイリスオーヤマ強力伸縮棒アイリスオーヤマ
899税込989
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
伸縮棚アダプター付き アイリスオーヤマ伸縮棚アダプター付きアイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
強力伸縮棚 アイリスオーヤマ強力伸縮棚アイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
ふとん干しスタンドタイプ ワイド アイリスオーヤマふとん干しスタンドタイプ ワイドアイリスオーヤマ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1200~2000×640×1070、収納時:1200×70×1120
ふとん干しスタンドタイプ スリム アイリスオーヤマふとん干しスタンドタイプ スリムアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:700~1100×640×1070、収納時:700×70×1120
ワイドタイヤラック アイリスオーヤマワイドタイヤラックアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1枚
予約販売
用途ワンタッチで簡単組立!工具必要なしで購入後すぐ使える。ネジ不要!はめ込み式!材質ソケット・脚キャップ:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6200耐荷重(kg)上段:50、下段:110、全体:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1048×472×1235
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
エアロカートΣHAIKURO テラモトエアロカートΣHAIKUROテラモト
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
ワンランク上のメンテナンスシーンを目指したハイクオリティなビルメンカートです。
用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ、サイドカバー:ナイロン、フロントパネル:塩化ビニール、樹脂製ボックス:ポリプロピレン質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、左右サイドカバー含む)ブラック容量(L)樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体
ベンチテーブル モナカMCF型 ナイキベンチテーブル モナカMCF型ナイキ
359,800税込395,780
1台
35日以内出荷
フリーアドレスや会議、ミーティング用にお使いいただけます。また、可動式ワゴンを使えば固定席としても利用でき、使い方は自由自在です。
仕様配線受け付寸法H(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
塩ビ管用レベル アックスブレーン塩ビ管用レベルアックスブレーン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂水平・垂直測定可能丸形アクリル気泡管6本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付き蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
カクラックソケット 東栄管機カクラックソケット東栄管機
86税込95
1個
当日出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラックスリットソケット 東栄管機カクラックスリットソケット東栄管機
74税込81
1個
4日以内出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック5方エルボ穴 東栄管機カクラック5方エルボ穴東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.06MB) 強度資料(0.67MB)
カクラック45°エルボ 東栄管機カクラック45°エルボ東栄管機
96税込106
1個
予約販売
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
省スペースタイヤラック普通車用 アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック普通車用アイリスオーヤマ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。 普通乗用車やSUV用のタイヤを収納できます。 スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。 お客様組み立てです。
材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)75700耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×307×1215適合タイヤサイズ普通車用(185/65R15~225/65R17)
省スペースタイヤラック軽自動車用 アイリスオーヤマ省スペースタイヤラック軽自動車用アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。 軽自動車や軽トラック用のタイヤを収納できます。 スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。 お客様組み立てです。
材質【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ質量(g)6330耐荷重(kg)【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×252×1020適合タイヤサイズ軽自動車(145/80R12~165/50R15)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら