材質PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)0.08以上
入数(枚)200
全長(cm)約30
クラスISO Class5(クラス100)
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様エンボス加工なし
入数(枚)200
規格抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にもおすすめです。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質熱可塑性エラストマー
全長(mm)260±5
色ブルー
タイプ左右兼用
適合規格食品衛生法
機能伸縮性
粉有無無
薄手のパウダー付高伸縮性プラスチック手袋です。
パウダー付のため、容易に装着できます。
ポップ式のため直接箱から出すことができます。
仕様未滅菌、DEHPフリー
質量(g/枚)4
薄手のパウダーなし高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚でご使用いただけます。
ポップ式のため直接箱から出すことができます。
仕様未滅菌、DEHPフリー
質量(g/枚)4
経済性を追求した薄手プラスチック手袋。
薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚でご使用いただけます。
手袋の取りやすさを追求し、取出し口を大きくしました。
ポップ式のため、直接箱から出すことができます。
GS1-128対応
ASTMD5250規格適合品
未滅菌
未滅菌
塩化ビニール製の裏毛付。抗菌・防臭加工で脱着もスムーズ
用途清掃、ビルメンテナンス、印刷、塗装、漁業等
仕様エンボス加工なし
入数(枚)200
規格抗菌・防臭加工
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クリーンルーム内作業用
入数(枚)200
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)29 以上
タイプ左右兼用、一体成型
粉有無無
表面ノンエンボス
厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)8.0 以上
伸長率(%)350
仕様リム有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード