カテゴリ

  • 梱包用品(8)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(6)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品(2)
  • 溶接用品(24)
    • 塩ビ溶接棒(10)
    • 塩ビ加工機(10)
    • 溶接棒軟鋼・高張力鋼用(1)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 特殊接着剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビ溶接」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リリカラ 溶接棒 リリカラリリカラ 溶接棒リリカラ
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
用途住まいるケアフロア溶接棒仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格3.5mmΦ×50m巻機能抗菌
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品 マツデンホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品マツデン
22,980税込25,278
1台
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。ホットジェット WJ25S、WJ25Tのオプションです。
用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など。トラスコ品番242-8814適合機種WJ25S、WJ25T幅(mm)220高さ(mm)220出力(W)700奥行(mm)280電源(V)AC100コード長さ(m)3
ライスターホットストリーム型100.863(100V) 尾崎亀商店ライスターホットストリーム型100.863(100V)尾崎亀商店
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
用途塩ビシート防水においての熱風溶接機寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧(V)100熱風温度(℃)20~600
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN富士インパルス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6品名FLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN RL-GUN 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN RL-GUN富士インパルス
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6品名RLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】320×60×60
塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300 富士インパルス塩化ビニール類溶接機 ホットジェット NS-300 & FL-GUN、RL-GUN NS-300富士インパルス
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8品名溶接機本体(セット品)電圧(V)100電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷から9日以内出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
VHBテープ LSE110 3M(スリーエム)VHBテープ LSE1103M(スリーエム)
5,798税込6,378
1巻
予約販売
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)43
塩ビ用溶接剤 V3 日本ピアレス工業塩ビ用溶接剤 V3日本ピアレス工業
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。 V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。 スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL関連資料(1.25MB)危険物の性状非水溶性
アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーン MIZUKAMI(水上)アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーンMIZUKAMI(水上)
6,598税込7,258
1枚
11日以内出荷
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。大量のアーク光が発生する場合に最適なダークグリーン。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.35ダークグリーンタイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーン MIZUKAMI(水上)アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) グリーンMIZUKAMI(水上)
6,598税込7,258
1枚
11日以内出荷
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。作業が近い時に最適なグリーン。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.35グリーンタイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエロー MIZUKAMI(水上)アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) イエローMIZUKAMI(水上)
6,598税込7,258
1枚
11日以内出荷
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合には最適なイエロー。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.35イエロータイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
J-turbo防水セット 尾崎亀商店J-turbo防水セット尾崎亀商店
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等質量(g)約530g(ガスボンベ含まず使用時間(分)約450(ガス量で変化します)熱風温度(℃)約400~700
ライスタートリアックST オリジナル3点セット タイセイライスタートリアックST オリジナル3点セットタイセイ
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)電圧(V)100消費電力(W)1500熱風温度(℃)40~700長さ(mm)338質量(kg)<1(接続ケーブル無し)適合規格CE保護クラスII:回ハンドル径(Φmm)56径(Φmm)90
ライスタートリアックST オリジナル5点セット タイセイライスタートリアックST オリジナル5点セットタイセイ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)電圧(V)100消費電力(W)1500熱風温度(℃)40~700長さ(mm)338質量(kg)<1(接続ケーブル無し)適合規格CE保護クラスII:回ハンドル径(Φmm)56径(Φmm)90
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
24,200税込26,620
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
ライスター部品Y型スタンド 尾崎亀商店ライスター部品Y型スタンド尾崎亀商店
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの専用スタンドです。 Y型になっているので、ライスター本体を仮置きするのに最適です。
部品名称HUB-Y
ライスタースターターキット 尾崎亀商店ライスタースターターキット尾崎亀商店
112,900税込124,190
1セット
4日以内出荷
塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様3点セット
ライスター部品本体ボディー 尾崎亀商店ライスター部品本体ボディー尾崎亀商店
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスター用の自在ノズルを取り付ける専用ジョイントです。 これを1個持っているだけで、別売りのライスター部品自在ノズル90mm、120mm、150mmライスター部品曲げノズル、標準ノズル、ストレートノズルが取り付け可能!!
部品名称HUB-B
塩ビ用溶接棒 アズワン塩ビ用溶接棒アズワン(2件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
棒長(mm)1000材質PVC
ホットエアガン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホットエアガン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース質量(kg)0.58電流(A)12コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205風量(L/min)(L)250、(H)500
18V充電式ホットエアガン(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ホットエアガン(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時風量(L/min)200
ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒 タキロン軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒タキロン
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。棒径(Φmm)3.5棒長(mm)50000材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50
塩ビ内径カッター落下防止付セット トップ工業塩ビ内径カッター落下防止付セットトップ工業
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 アズワン溶接棒アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1棒径(Φmm)3
モザートトリミングナイフ ヤヨイ化学モザートトリミングナイフヤヨイ化学
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
アルミ製作業用踏台 マグネット保持キャスター付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 マグネット保持キャスター付TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金2018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプSURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリータキロンシーアイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー長さ(mm)1000
溶接棒HT(耐熱) PVC タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVCタキロンシーアイ
6,698税込7,368
1セット(10本)
当日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000仕様耐熱用
溶接棒 PVC 鉛フリー タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリータキロンシーアイ
6,398税込7,038
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
長さ(mm)1000
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) エスコΦ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
棒径(Φmm)3棒長(mm)300エスコ品番EA365VD-13適合機種EA365VA-3材質軟質塩ビ質量(g)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
ライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付)ライスター・テクノロジーズ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズライスター溶接機ST型(4点セット)純正品ライスター・テクノロジーズ
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
塩ビ溶接棒 透明 タキロンシーアイ塩ビ溶接棒 透明タキロンシーアイ
6,798税込7,478
1箱(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩ビ溶接棒 アイボリー タキロンシーアイ塩ビ溶接棒 アイボリータキロンシーアイ
5,998税込6,598
1箱(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
塩ビ溶接棒 グレー タキロンシーアイ塩ビ溶接棒 グレータキロンシーアイ(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)硬質熔接棒SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら