25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種 トラスコ品番805-2486 適合機種プラジェット全機種 種別硬質熔接棒 寸法(mm)Φ3×300 全長(mm)300 透明 タイプ硬質 径(Φmm)3 素材塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

1箱(1kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) ダークグレー 長さ(mm)1000
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別本体(溶接専用タイプ) 質量(g)約740 寸法H(mm)24 スイッチ3段(切、送風、熱風) コード長さ(m)約3 寸法F(mm)47 寸法D(mm)101 寸法E(mm)97 寸法I(mm)33.5 寸法G(mm)125 風速(m/min)400 寸法J(Φmm)3 全長B(mm)260 全高C(mm)191 定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V) 風圧(mmAq)130 本体径A(mm)70 アズワン品番6-477-05 適合ヒーターPJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1袋(10本)
599 税込659
当日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。 棒径(Φmm)3.5 棒長(mm)50000 材質軟質塩化ビニル樹脂系 質量(kg)0.3 長さ(m)(棒)50
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タキロンシーアイ溶接棒HT(耐熱) PVC
耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接 材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC) クリア 長さ(mm)1000 仕様耐熱用
1セット(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキロンシーアイ溶接棒 PVC 鉛フリー
塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
長さ(mm)1000
1セット(10本)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長時間の連続作業に使用できます。 潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。 給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。 付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース トラスコ品番310-1151 質量(kg)9.8 出力(W)260 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196 電源コード230mm 温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

1本(2m)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。 トラスコ品番387-2459 質量(g)600 出力(W)600 電源(V)100 コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

棒径(Φmm)3 棒長(mm)300 エスコ品番EA365VD-13 適合機種EA365VA-3 材質軟質塩ビ 質量(g)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
690 税込759
当日出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル 適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番127-8282 質量(g)50 備考サプライ品 アズワン品番5-5327-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
適合51、47、15N、M共通使用可能 寸法(mm)32Φ×200×140 質量(g)650 出力(W)700 コード長さ(m)3
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

用途住まいるケアフロア溶接棒 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 規格3.5mmΦ×50m巻 機能抗菌
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホットエアガン
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500 取扱説明書(0.92MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200 取扱説明書(0.8MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。 スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。 スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修 付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等 質量(g)約530g(ガスボンベ含まず 使用時間(分)約450(ガス量で変化します) 熱風温度(℃)約400~700
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷