刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。
刃渡り(mm)250
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)10山
トラスコ品番361-7491
質量(g)140
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃長(mm)250
トラスコ品番828-3315
材質刃:焼入特殊鋼
全長(mm)300
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。
刃長(mm)250
種別ナイフ/プラマーソー
質量(kg)0.12
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
電流(A)2.0
電源(V)単相100
消費電力(W)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126
切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)10
ストローク数(min)0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
D型ハンドルです。
刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。
摘要300mm18山刃付
全長(mm)370
質量(g)210
刃長(mm)250
トラスコ品番171-1270
種別プラマーソー
材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト
適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電源(V)AC100
消費電力(W)280
コード長さ(m)2
切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材60
切断能力(mm)木工(植木剪定)65
質量(kg)1.5
消費電流(A)2.9
定格時間(分)約20
切断能力(mm)軟鋼3.5
ストローク数(min)0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)1.5
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)1.50
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃わたり(mm)225
仕様替刃
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)300
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5843
質量(g)66
刃長(mm)300
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)225
全長(mm)370
山数130T
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)33
刃の厚さ(mm)0.6
グリップ部(mm)130×90×15
刃先処理衝撃焼入れ
切り幅(mm)0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断)
全長(mm)165
山数8(1インチあたり)
切断対象木工・合成樹脂用
クランプ寸法(mm)12.7
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)235
山数18山
切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)0.7
商品タイプ本体
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に
材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー
色サンドベージュ
定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)
切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚
消費電力350W
切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径
切断能力(mm)木材約55厚
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
定格時間20分
ストローク幅(mm)約10
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)11
切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター直流モーター
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)14.4
アズワン品番64-3670-66
ストローク数(min-1)0~2200
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク量(mm)10
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
コード長さ(m)2
取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)235
タイプ替刃
山数18山
切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)0.7
1本
¥779
税込¥857
8日以内出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載
セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード
材質ABS、PP
質量(kg)1.1
電源AC100~240V
入力電圧(V)21 0.75Ah
寸法(cm)約7×19×28
連続使用時間(分)約20
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途塩ビ切断、プラスチック切断に。
刃渡り(mm)110
板厚(mm)0.3
材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塩ビ・プラが切れる塩ビ・プラのこ!!。鞘は安全ガード付。
用途塩ビパイプの切断、プラスチックコンテナの切断に。
質量(g)127
板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)300
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。
付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)
ストローク(mm)13
質量(g)1090(バッテリー含む)
切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2
切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45
切断能力(mm)木材50
バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g
ストローク数(min-1)0~2200
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
長寿命刃先衝撃焼入れ。切断面のキレイな仕上げ切りタイプ
用途合板、塩ビ、竹の伐採に最適
全長(mm)240
有効長(mm)220
板厚(mm)0.7
1インチ当たり山数17
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
刃長(mm)250
トラスコ品番828-3314
材質刃:焼入特殊鋼
全長(mm)300
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹
ピッチ(mm)1.5
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)240
グリップタイプ曲柄
1丁
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ