カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)

「塩ビ管 エルボ 45 100a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音排水管 音シラズVU継手 45°エルボ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 45°エルボシーシーアイ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.06MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 音ナインDV継手 45°エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインDV継手 45°エルボシーシーアイ
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.76MB)
防音排水管 音ナインVU継手 45°エルボ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 45°エルボシーシーアイ
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.07MB)取扱説明書(0.76MB)
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
45°エルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)45°エルボ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ45°エルボ エスロコートLX継手セキスイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業45°エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
形状エルボ45°ねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
継手・パイプカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら