楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃TCC107P
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい)
真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。
刃の交換が簡単。
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。
パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。
超軽量。
種別エンビカッタ
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm
トラスコ品番111-1442
種別カッター
全長(mm)215
質量(g)367
適合替刃・カッターP18Z
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。
材質アルミダイカスト
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で
楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。
パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり
小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、
外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に
質量(g)390
寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35
切断可能 外径(Φmm)42
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に
切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42
材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C
アズワン品番65-1210-78
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。
全長(mm)196
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)241
切断能力(mm)42
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。
トラスコ品番814-4750
材質アルミダイカスト
全長(mm)235
切断能力(mm)42
適合替刃42
アタッチメント有り
1丁
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230
質量(g)300
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42
切断可能 外径(Φmm)~48
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
バリを残さずにきれいにカットします。
軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。
PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。
形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。
ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。
丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。
トラスコ品番256-7232
材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス
全長(mm)225
切断能力(mm)42
適合替刃BLD/PCT/RT/42
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。切り粉を出さずに切断できます。バリ取りカッター付です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に
材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5
本体質量(g)275
適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0
切断厚(mm)最大2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)155
質量(g)300
切断能力(Φmm)42
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
肉厚(mm)最大3
アルミ合金製で軽量です。
刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。
アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。
切断能力(mm)42
トラスコ品番288-1381
全長(mm)233
質量(g)450
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード