材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番858-7612
形状ニップル
質量(g)10
タイプTS
寸法l(mm)52.5
使用圧力0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂
形状ニップル
種類樹脂管用継手
・樹脂製のニップルです。
材質ABS
接続G2×G2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5
ねじ規格PT1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状ソケット
タイプTS
種類塩ビ管用継手
公差L(mm)-2~+5
仕様VP管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプDV
種類塩ビ管用継手
塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
色黒
こんなお得な商品も!
TSバルブソケット
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状ソケット
タイプTS
形状ニップル
種類塩ビ管用継手
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ニップル
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温
接続方式ネジ
適合配管塩ビ配管専用
関連資料納入仕様書(0.12MB)
仕様VU管内面接続
材質PVC
形状ニップル
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。
材質塩化ビニール
ねじ規格PT1/2
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
関連資料図面(0.06MB)
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色茶色
関連資料図面(0.05MB)
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC
厚さ(mm)9.5
六角対辺(mm)30
ねじ規格PS1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC
ねじ規格PT1/2
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル
仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手
形状ニップル
タイプDV
形状ニップル
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
形状ニップル
材質マレブル
ねじの種類PTネジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC
仕様PVCニップル全サイズ共通
ねじ規格PS1/2
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状ニップル
タイプHTVP
使用流体排水
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"
適合ホース内径(Φmm)15
ねじ規格PT1/2
仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質PVC
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。
形状ニップル
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
接液材質:PVC
用途ホース側:Φ6×Φ11
材質PVC
形状ホースニップル
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
形状ニップル
仕様脱塩ビ、鉛レス、カドミレス、プレシール未加工
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途連鋳ヘッダー用
仕様主管用
形状ニップル
種類塩ビ・樹脂管用継手
接続ねじ種類R×R
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ