1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC911(LFBC) クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)