カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)

「塩ビ管 変換継手」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用) ベンカンステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ 変換ナット(旧BKジョイント修繕用)ベンカン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体材質SCS13(SUS304)形状変換ナット(旧BKジョイント修繕用)
HI継手変換アダプター(ワンタッチ) カクダイHI継手変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
WJ74型 既設三管種変換継手 オンダ製作所WJ74型 既設三管種変換継手オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
排水特殊継手 VP変換ソケット VPS 前澤化成工業排水特殊継手 VP変換ソケット VPS前澤化成工業
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット
プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターHIVP変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら