26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質PVC 形状キャップ 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

前澤化成工業蓋 C-AI
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個) 材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム 適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30) 静圧(Pa)機内:-850
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。 材質PVC 厚さ(mm)(平パッキン)2 材質(本体)PVC 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)(平)SBR
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー 材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個) 材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム 適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用) 静圧(Pa)機内:-1000
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅 寸法H(mm)25
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)