形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がり両Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6072
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)193
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)190
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)128
寸法Z2(mm)52
寸法Z3(mm)140
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。
継手内部にポリエチレン樹脂成形
管端防食処置
塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用
仕様●口径(mm):20●種類:クロスオーバーソケット●口径(インチ):3/4●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008●表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
アズワン品番68-0656-43
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
こんなお得な商品も!

VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
こんなお得な商品も!

チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がりY
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格AS38
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状三方エルボ
型式25A/40A
仕様盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード