ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
色グレー
材質(本体)塩ビ(PVC)
接続方式ストレート
材質(Oリング)NBR
弁形式チャッキ弁、逆止弁
材質(弁体)エラストマー
バルブ種類チェックバルブ
配管方向縦横両方
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します)
通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です)
維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
材質PVC
管径(Φmm)150
使用流体排水
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
材質硬質塩化ビニル製
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)152
寸法D(mm)-3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)155
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
材質(Oリング)EPDM
材質(プラグ)PVC
材質(フタ)PVC
材質(アーム)PVC
材質(パッキン)EPDM
材質(弁体)PVC
材質(シャフト)PVC
材質(ワッシャー)PVC、SUS304
バルブ種類スイングチャッキバルブ
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVC
タイプVU
使用流体排水
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
水平取付型。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。
小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
床下に設置できます。
逆流防止弁付
仕様床下に設置できます。逆流防止弁付
寸法D(mm)150
外径(mm)150
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品両面テープ付パッキン
材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)63
外径(Φmm)(最大部)28
関連資料使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)105
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)152
寸法D(mm)-3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)155
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)129
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)132
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)105
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)129
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)132
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)144
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)147
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)194
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)197.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)123
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)126
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)200
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)4
寸法B(mm)203.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)144
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)147
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)200
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)4
寸法B(mm)203.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)123
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)126
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)194
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)197.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
水道法基準適合品。
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
材質(弁体)合成ゴム
材質(本体)CAC
質量(kg)0.8
種類吸排気弁
形式吸排気弁
寸法A(mm)107
最高温度(℃)80
寸法B(mm)56
接続JIS R
適合流体水道水
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下
材質(フロート)合成樹脂
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
薬液などの逆流防止機能付です。
仕様一方弁付Yチューブセット(【延長チューブ】PVCフリー)
材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン
アズワン品番7-3485-14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021
チューブ長さ(mm)【延長チューブ】120
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です。
背中に2本の反射テープ付です。通気口付でムレを防ぎます。(逆流防止機能付)
材質表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付)
質量(g)850(L寸)
耐水圧(mm)10000
機能防水性・通気性
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-26
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ