カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
  • リケン(4)
  • 桑名金属工業(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
呼び径(A)
  • 25(11)
  • 50(12)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(6)
材質
  • その他(1)
  • 青銅(1)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/2(19)
  • 3/4(24)
  • 1(124)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(13)
  • 2-1/2(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管 25a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)リケン
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(コート)リケン
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品
径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)リケン
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いエルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違いソケット 管端防食管継手桑名金属工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いエルボ 管端防食管継手桑名金属工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら